※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 収納家具
アズワンの クローゼット・押入れチェスト
深型ストッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
段数
5
注文コード
74309987
品番
61-363-8-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,240
この商品は
段数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
収納物が外から確認できる、クリア引き出し。
色
ベージュ
質量(kg)
約4.3
段数
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×42×108
アズワン品番
61-7334-79
仕様
キャスター:ストッパー無し
材質
ポリプロピレン製
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
(天板)2、(引出)1
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×371×168
収納の目安
(1段あたり)ワイシャツ約6枚、タオル約8枚
注意
※実際に収納するものによって収納可能枚数は異なります。