61-373-8-2 ワンタッチイベントテント アズワン 74310224

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ワンタッチイベントテント

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット サイズW600×D300cm 棟高 注文コード74310224 品番61-373-8-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥201,600
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
仕様※簡易利用を目的として設計されているので、常設には適していません。、強風時・雨天時・降雪時のご使用はおやめください。 セット内容本体(天幕・フレーム) 収納カバー 30cm杭×6本 天幕取付工具 種別テント 6×3m 質量(kg)53 サイズW600×D300cm 棟高 アズワン品番61-7335-60 素材天幕
注意
※本体は別売です。セット内容をご確認ください。
※取り付けは、横幕上部と左右先端に付いているひもをフレームに縛り付けるだけです。
※簡易利用を目的として設計されているので、常設には適していません。、強風時・雨天時・降雪時のご使用はおやめください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74310224 61-373-8-2 25474619 DX60-17WH テント 収納カバー付き イージーアップ テント 収納カバー付き イージーアップ 1個 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする