※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
ガイドポール スタッキングタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10台)
種別
ブルー
ブルー
レッド
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74310382
品番
61-375-1-1
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,820
販売価格(税別)
¥
16,200
バスケットに入れる
仕様
組立式、片方ベルト+ベルト受け×3付き
種別
ブルー
質量(kg)
5
サイズ
ベース直径36×H80cm ベルト
アズワン品番
61-7335-82
素材
本体
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。