曜日別特売
61-375-1-5 ガイドポール スタッキングタイプ アズワン 74310425

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ガイドポール スタッキングタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1セット(10台)
種別レッド
内容量1セット(10台)注文コード74310425品番61-375-1-5
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥165,000
販売価格(税別)
150,000
仕様組立式、片方ベルト+ベルト受け×3付き種別レッド質量(kg)5サイズベース直径36×H80cm ベルトアズワン品番61-7335-86素材本体
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする