61-376-10-3 ガイドポール アズワン 74310635

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ガイドポール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74310635 品番61-376-10-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,760
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様組立式、ロープ別売(61-376-13-1〜8) 種別ブラック 質量(kg)3.6 サイズベース直径28×H80cm ポール径 アズワン品番61-7336-08 素材スチール製 粉体塗装
注意
※ポール1本のみの商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする