リサイクルトラッシュ 40リットル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74312184 品番 61-383-4-1
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
容量40リットル 仕様グリーン購入法適合商品、ゴミ袋は45リットル用をご利用いただけます。、分別シール×1枚付き 種別もえるゴミ 質量(kg)2.1 サイズW28×D42×H74cm アズワン品番61-7338-41 素材再生ポリプロピレン製 グリーン購入法適合 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74312236
2020-03-30
用途:
オフィスでのゴミ分別
サービス業

ペットボトルと缶を同一のにしたかったので、シールのみ別で購入しました。
ゴミ箱のサイズは記載してありますが、シールのサイズが載っていなかったのが残念です。購入して分かりましたがゴミ箱についてくるシールはどうやら「小」のようです。ゴミ箱はとてもしっかりしていて使い勝手も良く好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする