アズワン
アズワンの ゴミ箱
アズワンの 分別用ゴミ箱
アズワンの 分別用ゴミ箱本体
リサイクルトラッシュ 70リットル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74312288
品番
61-383-5-5
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,970
販売価格(税別)
¥
12,700
バスケットに入れる
容量
70リットル
仕様
ゴミ袋は45リットル用をご利用いただけます、分別シール×1枚付き
種別
ビン
質量(kg)
3.7
サイズ
W32×D51.5×H87.5cm
サイズ(mm)
荷姿サイズ:530×336×395
アズワン品番
61-7338-51
素材
再生ポリプロピレン製
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ