リサイクルトラッシュ 70リットル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74312297 品番 61-383-5-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,970
販売価格(税別)
12,700
容量70リットル 仕様ゴミ袋は45リットル用をご利用いただけます、分別シール×1枚付き 種別ペットボトル 質量(kg)3.7 サイズW32×D51.5×H87.5cm アズワン品番61-7338-52 素材再生ポリプロピレン製 グリーン購入法適合 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする