※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの ゴミ箱
アズワンの 分別用ゴミ箱
アズワンの 分別用ゴミ箱本体
G・ダスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
フタの種類
オープン式
種別
45L丸角穴 フタ付
注文コード
74312306
品番
61-383-8-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
フタの種類・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
45L丸角穴 フタ付
質量(kg)
2.6
サイズ
W34.5×D44.5×H76cm
素材
再生ポリプロピレン製
仕様
ゴミ袋は45リットル用をご利用いただけます。
アズワン品番
61-7338-65
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ