G・ダスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74312315 品番 61-383-8-3
参考基準価格(税別)¥5,860 販売価格(税込) ¥6,435
販売価格(税別)
5,850
種別45L一般用 フタ付 質量(kg)2.5 サイズW34.5×D44.5×H76cm 素材再生ポリプロピレン製 仕様ゴミ袋は45リットル用をご利用いただけます。 アズワン品番61-7338-66 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする