アズワン
アズワンの ゴミ箱
アズワンの 分別用ゴミ箱
アズワンの 分別用ゴミ箱本体
G・ダスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74312324
品番
61-383-8-4
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,983
販売価格(税別)
¥
4,530
バスケットに入れる
種別
45Lペールフタ フタ付
質量(kg)
2.4
サイズ
W34.5×D44.5×H64cm
素材
再生ポリプロピレン製
仕様
ゴミ袋は45リットル用をご利用いただけます。
アズワン品番
61-7338-67
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ