61-383-8-6 G・ダスター アズワン 本体+フタ 74312333

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

G・ダスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 フタの種類オープン式 種別60L丸角穴 フタ付 注文コード74312333 品番61-383-8-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,220
この商品はフタの種類・種別など6種類から選べます 他の種類を見る
種別60L丸角穴 フタ付 質量(kg)3.1 サイズW37.5×D48×H80.5cm 素材再生ポリプロピレン製 仕様ゴミ袋は70リットル用をご利用いただけます。 アズワン品番61-7338-68 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする