G・ダスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74312342 品番 61-383-8-7
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥7,480
販売価格(税別)
6,800
種別60L一般用 フタ付 質量(kg)3 サイズW37.5×D48×H80.5cm 素材再生ポリプロピレン製 仕様ゴミ袋は70リットル用をご利用いただけます。 アズワン品番61-7338-69 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする