アズワン
アズワンの ゴミ箱
アズワンの 分別用ゴミ箱
アズワンの 分別用ゴミ箱本体
G・ダスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74312358
品番
61-383-8-8
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥6,226
販売価格(税別)
¥
5,660
バスケットに入れる
種別
60Lペールフタ フタ付
質量(kg)
2.9
サイズ
W37.5×D48×H68.6cm
素材
再生ポリプロピレン製
仕様
ゴミ袋は70リットル用をご利用いただけます。
アズワン品番
61-7338-70
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ