ゴミ袋 70L(0.04mm厚)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(400枚) 注文コード 74312674 品番 61-384-8-6
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,720
販売価格(税別)
15,200
種別ブルー 材質低密度ポリエチレン製(ソフト型) サイズ80×90cm 容量(L)70 アズワン品番61-7339-08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74312647
2025-09-29
用途:
庭木のゴミ捨て用
卸売・小売業

木の枝などを入れても破れないので大変重宝しています。大きなサイズがあるのも嬉しいです。

対象商品:
74312647
2024-06-10
用途:
店舗用ゴミ箱に使用
株式会社サンオカモト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きさや厚さがちょうどよく硬いものを入れても穴が開きにくいので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする