※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ゴミ袋 90L(0.05mm厚)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 種別ブルー 注文コード74312717 品番61-384-9-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720
この商品は種別・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
種別ブルー サイズ90×100cm 容量(L)90 アズワン品番61-7339-12 素材低密度ポリエチレン製(ソフト型)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
剪定枝葉の集積用
グレーシアシーサイド金沢八景管理組合 様 (その他業種)

剪定職人さんからのアドバイスで本製品0.05oタイプを選択しました。厚手なため、枝葉で仮に突き破っても割けることなく安定した作業により集積作業の効率化につながりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする