電源コード 3ピン

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74313268 品番 YP3MB VCTF3X1.25SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
全長(m)3 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プラグと反対側は、切りっ放しになっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74313268
2023-12-17
用途:
制御盤一次側電源
製造業

思ったよりコードが硬い感じです。
使用感は悪くはないです。

対象商品:
74313277
2023-04-14
用途:
ACDCコンバーターへのAC電源入力に使用
アキュア株式会社 様 (サービス業)

値段が安く非常に良かった。性能的には十分な商品といえる。

対象商品:
74313268
2022-12-05
用途:
明工社のテーブルタップ
製造業

明工社の黒いテーブルタップ用に使用。しっかりとした作りで満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
74313268
2022-10-16
用途:
バンドソ―のケーブル交換
誠伸工業 様 (建設業・工事業)

この価格で十分な品質であると思います。コードが純正よりも長さもあり、ちょっと重量がありますが、柔らかく何より丈夫そうです。かなり使いやすくなり満足しています。

対象商品:
74313268
2021-05-24
用途:
玄米選別機の電源ケーブルとして
農・林・水産業

芯数・長さ・プラグ形状などちょうど欲しかったものが安く購入でき大変満足しております。

対象商品:
74313268
2021-03-28
用途:
電源接続時
サービス業

ちょっとお高めな値段ですが、PSEも取得して居て安心して使用出来ます。

対象商品:
74313268
2019-11-13
用途:
PHVの給電環境整備
株式会社YKK 様 (不動産業)

柔らかく、また20A程度ではほぼ熱も持たず。被覆部の加工難度も低く助かります。

対象商品:
74313277
2019-11-09
用途:
配線延長
自動車・二輪車・自転車関連業

有線リモコンの延長用に加工して使用しました。配線自身も丁度良い硬さで満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする