ジェットストリーム スタイラス シングルノック

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74313523 品番SXNT823507P33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。
タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。
ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。

適合機種静電容量方式 寸法(mm)Φ9.6×13×135 質量(g)7.7 インク色 替芯SXR-80-07 ボール径(Φmm)0.7 色(本体)シャイニーブルー ペン先STT2002P 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74313523 SXNT823507P33 72784190 SXNT8235N7P33 画像準備中 ジェットストリーム スタイラス シングルノック uni(三菱鉛筆) 1本 309 税込340 品番と材質に違いがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
ナビの操作

ナビの操作を指ですると反応悪いし、指紋だらけになるのでペンにしてみた。シンプルで使いやすい。ペンはジェットストリームだからすらすら書けるので問題なく使えます

2025-03-23
用途:
普段の文字書き&レポート書面書きサイン等、スマホのタッチ入力
その他業種

ジェトストリームの書き味はそのままスムーズ、スマホの入力にたいへん重宝している。

対象商品:
74313532
2024-10-13
用途:
報告書や伝票の記入
笹川組 様 (サービス業)

タッチペンと一緒なってて便利、軽いので持ち歩きやすいが書きにくいと思う方もいるかも、落としても、軽い分壊れにくいかも、用途に合わせて選んでください!

対象商品:
74313523
2024-05-01
用途:
クロームブックで使用

細かい作業をするわけではないでの十分役立ってくれています。タッチペン先を交換できるので長く活躍してくれそうです。

2023-11-12
用途:
車内でのナビゲのタッチパネルに

指紋がつかない・反応が良い←年のせいかタッチパネルの反応が弱い時があるが これはいつでもピッピッと瞬間反応! ボールペンもあるのが吉! *スプリング式のホルダーを改造してナビ横に挿していますが、内部インクシャフトがびびるので テッシュを詰めました→これでビビリ音解消→ボールペンノックには影響出ませんでした♪

1人が参考にしています
対象商品:
74313548
2023-09-30
用途:
カーナビの画面タッチに使用

ナビ画面のタッチに使用しています 指と違い軽いタッチで反応してくれます それに気になる指跡がつきません ついでにボールペンもついて便利です さらに本体カラーが高級感もあり満足です

対象商品:
74313523
2023-11-07
用途:
とても滑らかな書き心地で良いです。ありがとうございます。
サービス業

とても滑らかな書き心地で良いです。ありがとうございます。

対象商品:
74313523
2023-05-15
用途:
加工機械の操作盤タッチパネルの操作

タッチペン部分が欲しくて購入しました。OAメーカーのタッチペンは普通に千円以上し、それでいて感度が悪かったりしますが、これは価格の割にとても良いです。ジェットストリームは書きやすいのでボールペンとしても良いです。造りは価格相応ですが消耗品なので許容範囲です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする