ジェットストリーム スタイラス シングルノック

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74313557 品番SXNT823507P24
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。
タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。
ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。

適合機種静電容量方式 寸法(mm)Φ9.6×13×135 質量(g)7.7 インク色 替芯SXR-80-07 ボール径(Φmm)0.7 色(本体)ブラック アズワン品番65-0426-54 ペン先STT2002P 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
ナビの操作

ナビの操作を指ですると反応悪いし、指紋だらけになるのでペンにしてみた。シンプルで使いやすい。ペンはジェットストリームだからすらすら書けるので問題なく使えます

2025-03-23
用途:
普段の文字書き&レポート書面書きサイン等、スマホのタッチ入力
その他業種

ジェトストリームの書き味はそのままスムーズ、スマホの入力にたいへん重宝している。

対象商品:
74313532
2024-10-13
用途:
報告書や伝票の記入
笹川組 様 (サービス業)

タッチペンと一緒なってて便利、軽いので持ち歩きやすいが書きにくいと思う方もいるかも、落としても、軽い分壊れにくいかも、用途に合わせて選んでください!

対象商品:
74313523
2024-05-01
用途:
クロームブックで使用

細かい作業をするわけではないでの十分役立ってくれています。タッチペン先を交換できるので長く活躍してくれそうです。

2023-11-12
用途:
車内でのナビゲのタッチパネルに

指紋がつかない・反応が良い←年のせいかタッチパネルの反応が弱い時があるが これはいつでもピッピッと瞬間反応! ボールペンもあるのが吉! *スプリング式のホルダーを改造してナビ横に挿していますが、内部インクシャフトがびびるので テッシュを詰めました→これでビビリ音解消→ボールペンノックには影響出ませんでした♪

1人が参考にしています
対象商品:
74313548
2023-09-30
用途:
カーナビの画面タッチに使用

ナビ画面のタッチに使用しています 指と違い軽いタッチで反応してくれます それに気になる指跡がつきません ついでにボールペンもついて便利です さらに本体カラーが高級感もあり満足です

対象商品:
74313523
2023-11-07
用途:
とても滑らかな書き心地で良いです。ありがとうございます。
サービス業

とても滑らかな書き心地で良いです。ありがとうございます。

対象商品:
74313523
2023-05-15
用途:
加工機械の操作盤タッチパネルの操作

タッチペン部分が欲しくて購入しました。OAメーカーのタッチペンは普通に千円以上し、それでいて感度が悪かったりしますが、これは価格の割にとても良いです。ジェットストリームは書きやすいのでボールペンとしても良いです。造りは価格相応ですが消耗品なので許容範囲です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする