らくらくテコ付雑草抜きJr 300mm柄

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74313794 品番KPL-1500S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

カートに座りながらの作業に適した除草具です。

用途除草作業に。 質量(kg)0.155 材質(グリップ)PVC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×45×55 材質(刃)ステンレス特殊鋼 材質(パイプ)ステンレス鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74313794
2020-03-11
用途:
雑草取り

これもTAKAGI製と同様、まったく使い物にならなかった。これも先端部の強度がないので、雑草に引っ掛け引き抜こうとしてもプレートが曲がってしまいろくに引き抜くことができず長い柄の良さが生かされていない。
同じような製品をメーカ違いで2つ買ったが、まったく使えないものだった。売り手としてのモノタロウはこの現状を知っているのだろうか。売り手としての責任を感じているのだろうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする