石黒金属
石黒金属の 除草具
石黒金属の 雑草抜き
らくらく草抜きカッターJr 300mm柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74313803
品番
KPL-30S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
カートに座りながらの作業に適した除草具です。
用途
除草作業に。
質量(kg)
0.175
材質(グリップ)
PVC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×110×25
材質(刃)
ステンレス特殊鋼
材質(パイプ)
ステンレス鋼