石黒金属
石黒金属の 除草具
石黒金属の 雑草抜き
らくらく草取りフォークJr 300mm柄
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74313828
品番
KPL-1200S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
カートに座りながらの作業に適した除草具です。
用途
除草作業に。
質量(kg)
0.13
材質(グリップ)
PVC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
405×80×25
材質(刃)
ステンレス特殊鋼
材質(パイプ)
ステンレス鋼