石黒金属
石黒金属の 除草具
石黒金属の 雑草抜き
草削りレーキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74313864
品番
KP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
雑草を削る、抜く、集めるがこれ1丁。
用途
除草作業に。
質量(kg)
0.085
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×100×60
材質(刃)
ステンレス特殊鋼
材質(ハンドル)
ポリプロピレン