石黒金属
石黒金属の 除草具
石黒金属の 雑草抜き
草抜き爪
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74313882
品番
KP-12W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
雑草の根元に指して掴んで抜く。
用途
除草作業に。
質量(kg)
0.01
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×20×35
材質(刃)
ステンレス特殊鋼
材質(ハンドル)
ポリプロピレン