OPP袋 バイオピュアパック S(テープなし)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 74316936 品番 S12-23.5
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

植物由来のバイオマス成分が含まれたOPP袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。本体にその旨の印字がされています。S(サイドシール)シリーズはテープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP(バイオマス成分入) 厚さ(mm)0.03 幅(mm)120 高さ(mm)235 テープなし 適合規格食品衛生法規格基準 サイズ長3封筒・A4横三つ折り 規格S 12-23.5(長3サイズ) 質量(g/枚)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006798001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41629238
2025-08-16
用途:
包装
株式会社Ex-Pearl 様 (卸売・小売業)

生分解性素材のものを探していてサイズ感も良かったので使用しています

対象商品:
74316954
2022-07-24
用途:
ラッピング用
飲食業

バイオシリーズの
サイズをもっと増やして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする