OPP袋 バイオピュアパック T(テープ付き)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 74316963 品番 T9-20.5
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

植物由来のバイオマス成分が含まれたOPP袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。本体にその旨の印字がされています。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP(バイオマス成分入) 厚さ(mm)0.03 幅(mm)90 高さ(mm)205 テープあり 適合規格食品衛生法規格基準 サイズ長4封筒 規格T 9-20.5(長4サイズ) 質量(g/枚)1.1 アズワン品番65-0596-81 テープ部分(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006798100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74316997
2023-05-31
用途:
販売商品のセット組用

取引先様がOPP袋NGのため、こちらを採用となりました。取りよせになることも多い商品ですが、こちらではすぐに納品いただけるのでありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする