SWAN
SWANの 袋
SWANの OPP袋
OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
幅(mm)
110
注文コード
74317855
品番
04 S11-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
OPP
幅(mm)
110
厚さ(mm)
0.04
サイズ
A6・ポストカード
高さ(mm)
170
規格
04S 11-17(A6用)
適合規格
食品衛生法規格基準
質量(g/枚)
1.4
アズワン品番
65-0596-46
テープ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
006798481