SWAN
SWANの 袋
SWANの OPP袋
OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
幅(mm)
270
注文コード
74317907
品番
04 S27-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
OPP
幅(mm)
270
厚さ(mm)
0.04
サイズ
B4
高さ(mm)
380
規格
04S 27-38(B4用)
適合規格
食品衛生法規格基準
質量(g/枚)
7.5
アズワン品番
65-0596-51
テープ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
006798486