OPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 幅(mm)110 注文コード74317934 品番04 T11-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP 幅(mm)110 厚さ(mm)0.04 サイズA6・ポストカード 高さ(mm)170 規格04T 11-17(A6用) 適合規格食品衛生法規格基準 質量(g/枚)1.5 テープ部分(mm)40 テープあり RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006798491

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする