曜日別特売
04 T12-23.5 OPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き) SWAN 74317943

OPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
幅(mm)120
高さ(mm)235
内容量1パック(100枚)注文コード74317943品番04 T12-23.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP幅(mm)120厚さ(mm)0.04サイズ長3封筒・A4横三つ折り高さ(mm)235規格04T 12-23.5(長3サイズ)適合規格食品衛生法規格基準質量(g/枚)2.2テープ部分(mm)40テープありRoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード006798492
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする