OPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 74317986 品番 04 T27-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP 幅(mm)270 厚さ(mm)0.04 サイズB4 高さ(mm)380 規格04T 27-38(B4用) 適合規格食品衛生法規格基準 質量(g/枚)7.9 アズワン品番65-0596-59 テープ部分(mm)40 テープあり RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006798496

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする