Jackery(ジャクリ)
Jackery(ジャクリ)の 非常用電源
Jackery(ジャクリ)の 非常用電源オプション
ACアダプター 300W(ポータブル電源1500専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74318248
品番
HKA300240A3-7D
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥9,800
販売価格(税別)
¥
8,909
バスケットに入れる
Jackery ポータブル電源1500「PTB152」の充電にACアダプターを2つ使用することで、1つ使用する場合(最短7.5時間)と比べ最短4時間に短縮できます。
セット内容
本体×1、収納ボックス×1
出力(W)
300
ケーブル長(m)
【DCケーブル】1.5、【ACケーブル】1.2
入力電圧(V)
100〜240
プラグ(mm)
7.9×5.6×0.9
プラグ全長L(mm)
12
注意
※このACアダプターは、Jackery ポータブル電源1500「PTB152」を充電する以外の用途ではご使用いただくことができません。