AR-4026 エコラインスロープ アラオ 74318336 AR-4026 エコラインスロープ アラオ 74318336 AR-4026 エコラインスロープ アラオ 74318336

エコラインスロープ

(2件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74318336 品番AR-4026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スファルト舗装工事や僅かな段差の使用に最適です。
奥行が450mmあり勾配が緩やなスロープです。

材質再生ゴム 幅(mm)1000 高さ(mm)55 奥行(mm)450

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74318336
2025-01-19
用途:
手押し車、車椅子乗り入れ用
卸売・小売業

アルミサッシの段差解消に高さ55mmの物を探し購入。
手押し車、車椅子共に坂が緩やかなので満足しています。

対象商品:
74318336
2023-01-26
用途:
宿泊施設改装時の段差に車椅子利用者用
建設業・工事業

安価で簡易的に床の段差を解消できるので便利だけど、
脱着時は重く感じる。
ある程度の重量は安定の為にも必要か?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする