曜日別特売
AR-4176 解除中ターバン アラオ 74318345

 

AR-4176 解除中ターバン アラオ 74318345
AR-4176 解除中ターバン アラオ 74318345
AR-4176 解除中ターバン アラオ 74318345

解除中ターバン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード74318345品番AR-4176
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

上から被せてマジックテープで取り付ければ設置完了!
マグネット剥がれも改善し視認性アップ!
メッシュ素材で風通しも良好で吹き飛び事故も軽減できます。
使用しないときは裏返して取り付けるだけ!
従来のマグネット持ち帰りの手間などが解消されます。

材質ポリエステル長さ(mm)1450幅(mm)300取付面ファスナー文字内容解除中

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする