城東テクノ
城東テクノの 建物まわり
城東テクノの 壁材
WMスリムオーバーハング(穴なし・軒天材後張りタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4本)
出幅(mm)
40
色
ホワイト
注文コード
74318406
品番
HF-S4055-WT
参考基準価格(税別)
¥17,240
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
出幅・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カラーGL鋼板
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
8まで(推奨軒天材)
色
ホワイト
板厚(mm)
0.35
JIS規格
JIS G3322
出幅(mm)
40