WMスリムオーバーハング(穴なし・従来施工タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(4本) 出幅(mm)45 ホワイト 注文コード74318756 品番HF-SA154555-L18-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,440
この商品は出幅・色20種類から選べます 他の種類を見る
材質カラーGL鋼板 長さ(mm)1820 ホワイト 板厚(mm)0.35 JIS規格JIS G3322 出幅(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする