城東テクノ
城東テクノの 建物まわり
城東テクノの 壁材
WMスリムオーバーハング(穴なし・従来施工タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4本)
出幅(mm)
45
色
ブラック
注文コード
74318799
品番
HF-SA154555-L18-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,440
この商品は
出幅・色
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カラーGL鋼板
長さ(mm)
1820
色
ブラック
板厚(mm)
0.35
JIS規格
JIS G3322
出幅(mm)
45