城東テクノ
城東テクノの 建物まわり
城東テクノの 壁材
WM垂れ壁用スリムオーバーハング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4本)
色
シックブラウン
注文コード
74318826
品番
HF-ST27-CB
参考基準価格(税別)
¥11,160
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カラーGL鋼板
長さ(mm)
1820
色
シックブラウン
板厚(mm)
0.35
JIS規格
JIS G3322
見付(mm)
27(通気層15以上)