WM垂れ壁用スリムオーバーハング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4本) ブラック 注文コード74318878 品番HF-ST30-BK
参考基準価格(税別)¥11,640 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質カラーGL鋼板 長さ(mm)1820 ブラック 板厚(mm)0.35 JIS規格JIS G3322 見付(mm)30(通気層18以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする