オーバーハング(穴なしタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4本) 注文コード 74318887 品番 HF-A3550-WT
参考基準価格(税別)¥15,080 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質カラーGL鋼板 長さ(mm)3030 ホワイト 板厚(mm)0.35 JIS規格JIS G3322 出幅(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする