城東テクノ
城東テクノの 建物まわり
城東テクノの 壁材
オーバーハング(穴なしタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4本)
注文コード
74318948
品番
HF-A4055-SV
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
カラーGL鋼板
長さ(mm)
3030
色
シルバー
板厚(mm)
0.35
JIS規格
JIS G3322
出幅(mm)
40