城東テクノ
城東テクノの 建物まわり
城東テクノの 壁材
オーバーハング(穴ありタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4本)
色
シックブラウン
注文コード
74319115
品番
HKF-2555-CB
参考基準価格(税別)
¥10,920
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カラーGL鋼板
長さ(mm)
2000
色
シックブラウン
板厚(mm)
0.35
JIS規格
JIS G3322