城東テクノ
城東テクノの 建物まわり
城東テクノの 壁材
WMアルミ製オーバーハング(穴ありタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4本)
注文コード
74319307
品番
HKA-30-L27-SW
参考基準価格(税別)
¥28,960
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
長さ(mm)
2730
色
シルキーホワイト
板厚(mm)
1.2
出幅(mm)
30