城東テクノ
城東テクノの 建物まわり
城東テクノの 壁材
WMアルミ製オーバーハング(穴ありタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4本)
色
ステンカラー
注文コード
74319359
品番
HKA-40-L27-SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,600
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム
長さ(mm)
2730
色
ステンカラー
板厚(mm)
1.2
出幅(mm)
40