城東テクノ
城東テクノの 建物まわり
城東テクノの 壁材
オーバーハング(ALC外壁対応タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4本)
注文コード
74319386
品番
HKF-4070-30-WT
参考基準価格(税別)
¥16,720
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
カラーGL鋼板
長さ(mm)
3000
色
ホワイト
板厚(mm)
0.35
JIS規格
JIS G3322