- レーサーサドル モノタロウ 74334742

- レーサーサドル モノタロウ 74334742
- レーサーサドル モノタロウ 74334742
- レーサーサドル モノタロウ 74334742
モノタロウ

レーサーサドル

(33件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード74334742品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

MTB車にも使用可能な軽量タイプのレーサーサドルです。局部の圧迫感を除き、通気性がよい穴あき形状です。

用途オフロードなどの軽量・安定性の必要な自転車のサドルに。補修・メンテナンス用として。ブラック質量(g)320本体寸法(mm)276×141
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74334742
2023-12-06
用途: 通勤用クロスバイクに
製造業

かっこいいです。使用感は固めですが、近距離の通勤用には問題ありません。安いのでこまめな交換には良かったのですが、終売で残念です。

対象商品 : 74334742
2023-02-03
用途: MTBの補修部品
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使用はしてないのだが、見た目は格好良いですね。質感はまあまあです。重さも普通で軽くは無い。ただ値段がすごく安いのでコスパは最高に良いと思います。

対象商品 : 74334742
2022-10-26
用途: 自転車の修理用
農・林・水産業

古いロードバイクの修理に使用しました。
プロロゴのnago rsに似た座り心地で硬めの印象です。
コスパは良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 74334742
2023-01-19
用途: 若干の軽さ、見た目の良さ
製造業

レジャーに折り畳み自転車を車に積み込み移動するため軽量化のため交換しました。オリジナルの物より若干軽い程度ですが見た目は格好よくなりました。座り心地は固いですが長時間乗らないので問題ありません。

対象商品 : 74334742
2022-01-11
用途: 自転車のメンテナンス

お下がりでもらった自転車のサドルが痛んでいたので、交換用に購入しました。
 前後の移動量が大きく調整できるので、ちょっと大きい自転車でしたが、サドルを前に出す事で、ハンドルにも無理なく手が届くようになり、子供も喜んでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 74334742
2022-01-26
用途: ポタリングやワンデイツーリング
その他業種

この価格でこんなのも良いサドルがあるなんて知らなかった。
かっこよくて使えるレーシングサドル。
取扱終了間際にアウトレット価格でゲットできた。
これが絶版って……このコスパで売れなかったのだろうか。
自転車ユーチューバーに案件依頼すればバカ売れすると思う。
復活を望む。

2が参考にしています
対象商品 : 74334742
2021-09-11
用途: コスパがいいスマートなサドル
サービス業

中古で購入した折りたたみ自転車に合うサドルを探していました。あまりお金はかけたくなかったのですが、安いものは一般車用ばかりだったので、必然的にこのサドルを選びました。
思いの外座り心地が良くて見た目も悪くないので満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 74334742
2021-10-15
用途: 25年程前のATB
その他業種

純正の表皮がボロボロになったので交換しました。腰を引く時に邪魔になりませんし、ターンの時にも腿を引っ掛け易く、レーサーサドルとしては非常に良いものです。クッションも何度か乗れば馴染んで、適度な固さになりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする