ALI12SC マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ) 74362776 ALI12SC マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ) 74362776 ALI12SC マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ) 74362776 ALI12SC マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ) 74362776

マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 刃幅(mm)12 注文コード74362776 品番ALI12SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は刃幅・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。 材質ステンレス 質量(g)39 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×74×7 刃幅(mm)12 主要切断材料チーク貼りのシーリング除去

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74362776 ALI12SC 14143687 2608669124 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ) マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ) 1個 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26957193
2023-06-23
用途:
ポリ系のごみ解体
有限会社清水製作所 様

切れ味は良いです。
これから耐久と持続を見ていきます。

対象商品:
26957577
2022-03-28
用途:
タイヤのカス取り

サーキット走行後のゴムカス取りに良いとの評判を聞いて購入。確かに薄くてしなって使い易いですね・・・耐久性が未知数なので☆4つにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
26957568
2018-02-12
用途:
シール材剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業

よく剥がせるのだけれど、慣れていないと刃を折ってしまうかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
26957577
2016-08-26
用途:
バイクのタンクの塗装剥がし
教育・研究機関

剥離剤を塗らずに作業したせいか、タンクの4分の1ほど作業したら、左右の折り目に亀裂が入りました。使い方に問題があったと思いますが、ちょっと期待外れでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする