マルチツール用アクセサリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード74362794 品番SL-BEST5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,900
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。

用途木材、金属&木材、金属用カットソーブレード売れ筋5本セット セット内容【金属用】AIZ32ATN×1、【木材用】AIZ32BSPB×1、ACZ85EBN×1、【木材&金属用】AIZ32APB×1、AII65APB×1 材質超硬、バイメタル 主要切断材料木材、金属&木材、金属用カットソーブレード売れ筋5本セットです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29043429
2020-11-24
用途:
ボード、ベニア面の壁開口
建設業・工事業

ケースと共にセットになっているため、壁開口に使用するブレードがすべて揃っておりとても良かったです!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする