マルチツール用アクセサリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74362812 品番PAIZ45AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000

最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。

用途ステンレス、ビス、釘、パイプ、金属幅広切断 種別マルチツール(スターロックプラス)用アクセサリー 幅(mm)45 高さ(mm)105 奥行(mm)13 刃長(mm)105 刃幅(mm)45 アズワン品番65-2066-65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74362812 PAIZ45AT 28522070 2608900021 マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス BOSCH(ボッシュ) マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス BOSCH(ボッシュ) 1枚 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする