マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 刃幅(mm)32 材質超硬 主要切断材料難切断材料を切断可能・超寿命 注文コード74363038 品番MAII32APT
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は刃幅・材質・主要切断材料など16種類から選べます 他の種類を見る

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。 材質超硬 質量(g)41 刃長(mm)70 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37×120×6.8 切断能力(mm)木材70、樹脂70、軟鉄・非鉄3 刃幅(mm)32 主要切断材料難切断材料を切断可能・超寿命 1インチ当たり山数20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29900438
2022-10-11
用途:
サッシガラスのコーキング除去

ガラス割替時にコーキングを除去しようと思い購入したが、意外にブレードが分厚く撓(しな)らないので、コーキング除去には不向きだった。厚みが記載されていないので写真だけで判断したのだが失敗した。パテ止めのガラス割替時に機会があれば使用してみようと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする